Amoladoras
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
Amoladoras
1C671645
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
Amoladora angular Bosch sin cable GWX 18V-15 C
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1C671645
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
8
Peso con paquete de baterías (kg)
3.3
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11000
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.3
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
8
Peso con paquete de baterías (kg)
3.3
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11000
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.3
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Model
GWX 18V-15 C
Type
Cordless Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1C671645
EAN
4059952512044
UBB
500708201180
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H6401