Amoladoras
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
Amoladoras
1C329660
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
Amoladora angular Bosch sin cable GWX 18 V-15 SC
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
1C329660
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
3.3
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
3400
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.3
Con cargador de baterías
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
3.3
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
3400
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.3
Con cargador de baterías
Sí
Marca
Bosch
Codigo SA
84672951
Model
GWX 18V-15 SC
Safety
GWX 18V-15 SC
Type
Cordless Angle Grinder
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
1C329660
EAN
3165140964562
UBB
500700106452
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H6500