text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladora angular Bosch sin cable GWS18 V-15 SC


Artikelnummer 9J146289
Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 3.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 3400
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.3
Marca Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 3.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 3400
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.3
Marca Bosch
Codigo SA 84672951
Model GWS 18V-15 SC
Type Cordless Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 9J146289
EAN 3165140964531
UBB 500700209256
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H6100
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.