text.skipToContent text.skipToNavigation

Smerigliatrice angolare Bosch a batteria GWS18 V-15 C


Article number 1X496307
Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 3.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.2
Marca Bosch
Packed per 1

Specifications

Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 3.2
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.2
Marca Bosch
Codigo SA 84672951
Model GWS 18V-15 C
Type Cordless Angle Grinder

Article numbers

Article number 1X496307
EAN 3165140964555
UBB 500700209090
UNSPSC 27112700
Manufacturer article nr  06019H6000
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.