text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladora angular Bosch sin cable GWS18 V-10 PC


Numéro d'article 4Z455945
Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 2.8
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9000
Peso sin paquete de baterías (kg) 2
Emballé par 1

Spécifications

Tensión nominal (V) 18
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 2.8
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 9000
Peso sin paquete de baterías (kg) 2
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Model Click&Go
Safety GWS 18 V-10 PC
Type BH_NF_inh_02_EN

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Z455945
EAN 3165140960816
UBB 500700209413
UNSPSC 27112700
N° Article du fabricant 06019G3E0A
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.