text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladora angular Bosch sin cable GWS12 V-76


Artículo No. 0X928874
Tensión nominal (V) 12
Anchura 88
Altura 105
Longitud (mm) 202
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 0.9
Inserción de la herramienta Otro
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Anchura 88
Altura 105
Longitud (mm) 202
Capacidad de las pilas (Ah) 0
Peso con paquete de baterías (kg) 0.9
Inserción de la herramienta Otro
Diámetro máx. del disco (mm) 76
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 19500
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.7
Número de baterías incluidas 0
Con cargador de baterías No
Marca Bosch
Codigo SA 84672951
Model GWS 12V-76
Safety GWS 12 V-76
Type Cordless Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 0X928874
EAN 3165140813204
UBB 500700199846
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019F2000
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.