Amoladoras
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
Amoladoras
0T178825
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
Amoladora angular Bosch sin cable GWS 18 V-15 SC
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
0T178825
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
3.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
3400
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Peso con paquete de baterías (kg)
3.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
3400
Peso sin paquete de baterías (kg)
2.3
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Detector D-tect 120 wallscanner, El detector D-tect 120 Professional es un escáner de radar intuitivo desarrollado para casi todos los materiales. La medición puntual proporciona una detección precisa en superficies estrechas, mientras que el buscador central muestra la ubicación exacta del centro de un objeto. Además, la tecnología de doble fuente de alimentación permite utilizarlo tanto con una batería de iones de litio de 12 V como con pilas alcalinas estándar. Es adecuado para una amplia gama de disciplinas artesanales para localizar tuberías llenas de agua y cables, así como para evitar contratiempos de perforación al realizar aplicaciones de carpintería, fontanería, electricidad y climatización. El D-tect 120 Professional ofrece una sencilla interfaz de usuario con tres botones de selección autoexplicativos para ajustarse a diversas aplicaciones y es capaz de detectar objetos a profundidades de hasta 12 cm. Las señales acústicas y visuales notifican al usuario cuando se detectan objetos en la pared. L-BOXX 136 (1 600 A01 2G0), Tarjeta de inicio rápido
Números de artículo
Artículo No.
0T178825
EAN
3165140964548
UBB
500704841138
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H6101
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando