text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladora angular Bosch GWX 18V-15 SC 06019H6502


Cordless Angle Grinder BITURBO with X-LOCK GWX 18V-15 SC, The GWX 18V-15 SC Professional is Bosch´s high-performing cordless grinder that offers industrial power in the 18 V category. It delivers cordless power equal to a 1,500 W corded grinder due to its strong brushless motor that is fully optimised for ProCORE18V battery technology, making use of the

Artículo No. 6Z758072
Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 3.2
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 3400
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.3
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 18
Peso con paquete de baterías (kg) 3.2
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 3400
Peso sin paquete de baterías (kg) 2.3
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Model GWX 18V-15 SC
Safety GWX 18V-15 SC
Type Cordless Angle Grinder

Descripción

Taladro atornillador EasyDrill 1200 sin cable de dos velocidades,El taladro sin cable que va directo al grano,Diseño compacto y ligero con un rendimiento sin compromisos,Los ajustes preseleccionables proporcionan la potencia y velocidad óptimas para cada aplicación,La luz de trabajo LED integrada garantiza una iluminación adecuada de la pieza de trabajo,Ideal para pequeños proyectos de taladrado en madera y metal, así como para atornillar,El portabrocas de una sola vaina permite cambiar los accesorios de forma rápida y cómoda,POTENCIA PARA TODOS: Una batería y un cargador para todo un sistema de herramientas de Hogar y Jardín,1 x batería PBA 12V 1.5Ah,Punta destornilladora doble,Cargador GAL 1210 CV,Maletín de transporte

Números de artículo

Artículo No. 6Z758072
EAN 4059952565828
UBB 500715649884
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019H6502
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.