text.skipToContent text.skipToNavigation
Estimado cliente, debido al periodo festivo, el envío de su pedido puede tardar un poco más de lo habitual. Planifique su pedido con más antelación. Le deseamos un feliz mes de diciembre.

Amoladora angular Bosch GWS 880 - Slijpmachine


Angle Grinder GWS 880, Best tool control and improved power level in 880 watt class, Fast working progress due to a powerful 880 watt motor, Perfect tool control due to slim grip size and ergonomic design, Backing flange (spare part number 2 605 703 014), Protective guard (1 619 P07 183), Locking nut (spare part number 1 603 345 043), Auxiliary handle (

Artículo No. 3J490338
Anchura 73
Altura 100
Longitud 280
Consumo nominal (W) 880
Peso de la máquina (kg) 1.9
Embalado por 1

Especificaciones

Anchura 73
Altura 100
Longitud 280
Consumo nominal (W) 880
Peso de la máquina (kg) 1.9
Inserción de la herramienta M14
Diámetro máx. del disco (mm) 125
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 11000
Marca Bosch

Descripción

Herramienta rotativa sin cable GRO 12V-35, GRO 12V-35 es la herramienta altamente versátil e ideal para aplicaciones como cortar, amolar, fresar, lijar, pulir y taladrar incluso en superficies limitadas. Es compacta, perfectamente equilibrada, de diseño altamente ergonómico y con tapa de carcasa intercambiable, para garantizar un manejo excelente y preciso. Con la posición optimizada de los interruptores (regulador de velocidad y bloqueo del eje), y la luz LED para una mayor visibilidad en condiciones de oscuridad, aporta un uso cómodo a nuestros usuarios. 5 x disco de corte, 32 mm, Soporte (2 610 927 731), Caja de accesorios, Adaptador de carcasa (1 619 P11 344), Llave (2 610 930 692), Pinza (1 619 P11 363), L-BOXX 102 (1 600 A01 2FZ), 1/2 L-BOXX para batería y cargador (1 600 A00 2WV), 1/2 L-BOXX para herramienta (1 600 A00 2WY)

Números de artículo

Artículo No. 3J490338
EAN 3165140901079
UBB 500685896598
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 060139600B
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.