Amoladoras
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
Amoladoras
4L578771
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
Amoladora angular Bosch GWS 18V-7 06019H9005
Añadir catálogo
Previous
Next
Artículo No.
4L578771
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
2.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Ver todas las especificaciones
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Tensión nominal (V)
18
Capacidad de las pilas (Ah)
4
Peso con paquete de baterías (kg)
2.2
Inserción de la herramienta
M14
Diámetro máx. del disco (mm)
125
Velocidad de rotación en vacío (1/min)
11000
Peso sin paquete de baterías (kg)
1.6
Número de baterías incluidas
2
Con cargador de baterías
Sí
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Láser de líneas GLL 2-15 G, El láser de líneas GLL 2-15 G Professional es la forma más sencilla de conseguir resultados precisos. Manténgase centrado en la tarea gracias a su diseño duradero, con una carcasa recubierta de goma para proteger mejor los cristales empotrados y con protección contra el polvo y las salpicaduras de agua IP 64. El interruptor ON/OFF y el teclado de un solo botón facilitan su uso. Las líneas láser verdes verticales y horizontales aumentan la visibilidad en entornos luminosos. Disfrute de la comodidad de un montaje rápido y seguro gracias al accesorio LB 10 Professional con imanes muy resistentes. El LB 10 Professional es compatible con el clip de techo DK 10 Professional opcional para aplicaciones de techo o ajustes finos de altura. Este láser de línea es la elección perfecta para aplicaciones con alcances de trabajo cortos, como la instalación de falsos techos, el colgado de estanterías, la colocación de tuberías de desagüe y la alineación de luces. El GLL 2-15 G Professional ofrece un alcance de trabajo de hasta 15 m y un rango de autonivelación de hasta +/- 4° en menos de 4 segundos. Soporte universal LB 10, placa de puntería láser, bolsa, 4 pilas LR6 de 1,5 V (AA)
Números de artículo
Artículo No.
4L578771
EAN
4059952546155
UBB
500715650437
UNSPSC
27112700
Artículo del fabricante nr
06019H9005
Descargar la hoja de seguridad
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.
Mis catálogos
Pre definido
Ir a mis catálogos
Continuar ordenando