text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Haakse slijper GWS 18V-7 06019H9001


Artikelnummer 9P873017
Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000
Gewicht zonder accupack (kg) 1.6
Merk Bosch
Verpakt per 1

Specificaties

Nom. spanning (V) 18
Gewicht incl. accupack (kg) 2.2
Gereedschapopname M14
Max. schijfdiameter (mm) 125
Nullasttoerental (1/min) 11000
Gewicht zonder accupack (kg) 1.6
Merk Bosch
Goederencode 84672951
Model GWS 18V-7
Type Cordless Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer 9P873017
EAN 3165140978620
UBB 500715650015
UNSPSC 27112700
Fabrikant artikelnummer 06019H9001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.