text.skipToContent text.skipToNavigation

Amoladora angular Bosch GWS 12V-76 + acc, tas


Artículo No. 5A877297
Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 0.7
Diámetro máx. del disco (mm) 76
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 19500
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.5
Número de baterías incluidas 2
Embalado por 1

Especificaciones

Tensión nominal (V) 12
Capacidad de las pilas (Ah) 2
Peso con paquete de baterías (kg) 0.7
Diámetro máx. del disco (mm) 76
Velocidad de rotación en vacío (1/min) 19500
Peso sin paquete de baterías (kg) 0.5
Número de baterías incluidas 2
Con cargador de baterías
Marca Bosch
Codigo SA 84672951
Model GWS 12V-76
Type Cordless Angle Grinder

Números de artículo

Artículo No. 5A877297
EAN 3165140999564
UBB 500704846343
UNSPSC 27112700
Artículo del fabricante nr 06019F200C
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.