Componentes sistemas hidráulicos
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
Hidráulico
Componentes sistemas hidráulicos
374975AMF
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
AMF Separador de Líquidos 3/4» 15m³/h 100 x 250mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
374975AMF
Diseño
Vertical
Conexión
Conexión de abrazadera
Carcasa de material
Otro
Válvula de drenaje
No
Diámetro exterior del tubo (mm)
15
Con acopladores
No
Con reposición automática integrada
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Vertical
Conexión
Conexión de abrazadera
Carcasa de material
Otro
Válvula de drenaje
No
Diámetro exterior del tubo (mm)
15
Con acopladores
No
Con reposición automática integrada
No
Filtro de lavado a contracorriente
No
Sentido de flujo variable
No
Con desaireador automático
No
Longitud de construcción (mm)
250
Con filtro extraíble
No
Adecuado para sistema abierto
No
Con aislamiento
No
Capacidad de paso (m³/h)
15 - 15
Diámetro nominal
3/4 pulgada (20)
Adecuado para sistema cerrado
No
Calidad del material de la carcasa
Otro
Adecuado para calefacción
No
Adecuado para refrigeración
No
Peso por pieza (g)
6
Model
No. 7800VPF
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
374975AMF
EAN
4020772374976
UBB
500617893630
UNSPSC
25172800
Artículo del fabricante nr
374975