text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Llaves de gancho 55160


Hook wrench with nose for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, machined nose, edges ground, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Artículo No. 55160AMF
Diseño Con orejeta
Longitud (m) 206
Altura del cabezal (mm) 6
Anchura de la llave (mm) 45 - 50
Anchura de la orejeta (mm) 6
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con orejeta
Longitud (m) 206
Altura del cabezal (mm) 6
Anchura de la llave (mm) 45 - 50
Anchura de la orejeta (mm) 6
Peso por pieza (g) 155
Codigo SA 82041100
Type Hook Wrench

Descripción

Hook wrench with nose for grooved nuts to DIN 1804 and bearing nuts to DIN 981. Special steel, machined nose, edges ground, hardened and high-grade zinc-plated. Rounded edges for better handling.

Números de artículo

Artículo No. 55160AMF
EAN 4020772055165
UBB 500617771117
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 55160
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.