text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Llaves de gancho 53181


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Artículo No. 53181AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 280
Diámetro del pasador (mm) 5
Altura del cabezal (mm) 6
Anchura de la llave (mm) 90 - 90
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 280
Diámetro del pasador (mm) 5
Altura del cabezal (mm) 6
Anchura de la llave (mm) 90 - 90
Peso por pieza (g) 350
Model 776C
Type Hook Wrench

Descripción

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Números de artículo

Artículo No. 53181AMF
EAN 4020772053185
UBB 500617763940
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 53181
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.