text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Llaves de gancho 53173


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Artículo No. 53173AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 460
Diámetro del pasador (mm) 8
Altura del cabezal (mm) 8
Anchura de la llave (mm) 230 - 230
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 460
Diámetro del pasador (mm) 8
Altura del cabezal (mm) 8
Anchura de la llave (mm) 230 - 230
Peso por pieza (g) 1210
Model 776C
Type Hook Wrench

Descripción

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Números de artículo

Artículo No. 53173AMF
EAN 4020772053178
UBB 500617763866
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 53173
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.