text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Llaves de gancho 53157


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Artículo No. 53157AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 335
Diámetro del pasador (mm) 6
Altura del cabezal (mm) 7
Anchura de la llave (mm) 155 - 155
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 335
Diámetro del pasador (mm) 6
Altura del cabezal (mm) 7
Anchura de la llave (mm) 155 - 155
Peso por pieza (g) 610
Model 776D
Type Hook Wrench

Descripción

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Números de artículo

Artículo No. 53157AMF
EAN 4020772053154
UBB 500617763601
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 53157
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.