text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Llaves de gancho 53132


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Artículo No. 53132AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 205
Diámetro del pasador (mm) 4
Altura del cabezal (mm) 5
Anchura de la llave (mm) 60 - 60
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 205
Diámetro del pasador (mm) 4
Altura del cabezal (mm) 5
Anchura de la llave (mm) 60 - 60
Peso por pieza (g) 170
Model 776D
Type Hook Wrench

Descripción

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Números de artículo

Artículo No. 53132AMF
EAN 4020772053130
UBB 500617763452
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 53132
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.