text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Llaves de gancho 53108


Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Referência 53108AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 460
Diámetro del pasador (mm) 10
Altura del cabezal (mm) 8
Anchura de la llave (mm) 230 - 230
Embalado por 1

Especificações

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 460
Diámetro del pasador (mm) 10
Altura del cabezal (mm) 8
Anchura de la llave (mm) 230 - 230
Peso por pieza (g) 1200
Codigo SA 82041200
Model 776C
Type Hook Wrench

Descrição

Hinged hook wrench with pin, industrial version for grooved nuts to DIN 1816. Special steel, hardened and nickel-plated. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Números do artigo

Referência 53108AMF
EAN 4020772053109
UBB 500617763114
UNSPSC 27111724
Artigo do fabricante nr 53108
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.