text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Llaves de gancho 53058


Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Artículo No. 53058AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 135
Diámetro del pasador (mm) 2.5
Altura del cabezal (mm) 3
Anchura de la llave (mm) 22 - 22
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 135
Diámetro del pasador (mm) 2.5
Altura del cabezal (mm) 3
Anchura de la llave (mm) 22 - 22
Peso por pieza (g) 50
Model 776C
Type Hook Wrench

Descripción

Hinged hook wrench with pin, industrial version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. With hole for hanging up. Extended hook and shank, strengthened rivet, spring washer and optimised radial areas. Rounded edges for better handling.

Números de artículo

Artículo No. 53058AMF
EAN 4020772053055
UBB 500617762611
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 53058
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.