text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Llaves de gancho 51862


Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Artículo No. 51862AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 175
Diámetro del pasador (mm) 5
Altura del cabezal (mm) 4
Anchura de la llave (mm) 60 - 60
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 175
Diámetro del pasador (mm) 5
Altura del cabezal (mm) 4
Anchura de la llave (mm) 60 - 60
Peso por pieza (g) 87
Model 776SC
Type Hook Wrench

Descripción

Hinged hook wrench with pin, assembly version for nuts with radial holes to DIN 1816. Special steel, hardened and blued. Rounded edges for better handling.

Números de artículo

Artículo No. 51862AMF
EAN 4020772051860
UBB 500617759583
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 51862
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.