text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Llave de gancho abatible núm. 776 C para diámetro exterior 35-60 mm espiga dm 4 mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Artículo No. 53074AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 205
Diámetro del pasador (mm) 4
Altura del cabezal (mm) 5
Anchura de la llave (mm) 60 - 60
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 205
Diámetro del pasador (mm) 4
Altura del cabezal (mm) 5
Anchura de la llave (mm) 60 - 60
Peso por pieza (g) 170
Model 776C

Descripción

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Smooth-edged. Hardened and blued. With suspension hole. Rounded edges for better handling

Números de artículo

Artículo No. 53074AMF
EAN 4020772053079
UBB 500617762876
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 53074
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.