Pinzas
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
Llaves
Llaves diversas
Pinzas
41103AMF
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
AMF Llave de espiga frontal 764C con bisagra para distancia entre agujeros 80-125 mm espiga dm 7,9 mm
Añadir catálogo
/ precio por
-
Incl. IVA
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Descripción completa
Artículo No.
41103AMF
Diseño
Con alfiler
Longitud (mm)
295
Diámetro del pasador (mm)
8
Anchura de la llave (mm)
125 - 125
Peso por pieza (g)
616
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Diseño
Con alfiler
Longitud (mm)
295
Diámetro del pasador (mm)
8
Anchura de la llave (mm)
125 - 125
Peso por pieza (g)
616
Model
764
Descargar como PDF
Imprimir
Descripción
Special steel. Blue-tempered. With electrically welded spigots. With hang hole
Números de artículo
Artículo No.
41103AMF
EAN
4020772041106
UBB
500617713952
UNSPSC
27111726
Artículo del fabricante nr
41103