text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Llave de espiga DIN 1810 B para diámetro exterior de tuerca 110-115 mm diámetro de espiga 8mm


For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Artículo No. 55004AMF
Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 335
Diámetro del pasador (mm) 8
Altura del cabezal (mm) 8
Anchura de la llave (mm) 115 - 115
Embalado por 1

Especificaciones

Diseño Con alfiler
Longitud (mm) 335
Diámetro del pasador (mm) 8
Altura del cabezal (mm) 8
Anchura de la llave (mm) 115 - 115
Peso por pieza (g) 580

Descripción

For DIN 1816 round nuts with set pin holes inside. Special steel. Hardened and blued. Rounded edges for better handling

Números de artículo

Artículo No. 55004AMF
EAN 4020772055004
UBB 500617769806
UNSPSC 27111724
Artículo del fabricante nr 55004
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.