text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF Llave cuadrada DIN 904 Tamaño 14 mm, longitud 120 mm fulcro 320 x 14,6 mm


Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Artikelnummer 41756AMF
Ancho de llave (mm) 14
Forma de la cuchilla Otro
Longitud del mango (mm) 320
Peso por pieza (g) 880
Verpakt per 1

Specificaties

Ancho de llave (mm) 14
Forma de la cuchilla Otro
Longitud del mango (mm) 320
Peso por pieza (g) 880

Omschrijving

Made of special steel. Press-fit fulcrum pin. Hardened and burnished shank and fulcrum pin. Fulcrum pin to fit

Artikelnummers

Artikelnummer 41756AMF
EAN 4020772041755
UBB 500617715775
UNSPSC 27111725
Fabrikant artikelnummer 41756
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.