Componentes sistemas hidráulicos
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
Hidráulico
Componentes sistemas hidráulicos
374553AMF
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
AMF 908GX Tapón roscado con junta de goma para placa de sujeción al vacío G1/8
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
374553AMF
Forma
Tope de enchufe
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Accesorios
Sí
Pieza
No
Tamaño de la conexión roscada 1 (pulgadas)
1/8 de pulgada
Tamaño de la conexión roscada 1 (mm)
3.17
Conexión roscada 1
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Forma
Tope de enchufe
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Accesorios
Sí
Pieza
No
Tamaño de la conexión roscada 1 (pulgadas)
1/8 de pulgada
Tamaño de la conexión roscada 1 (mm)
3.17
Conexión roscada 1
Rosca exterior cilíndrica BSPP-G (ISO 228-1)
Conexión 1, extremo de tuerca prensaestopas
Sí
Junta de extremo roscado 1
Otro
Model
908GX
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
374553AMF
EAN
4020772374556
UBB
500617965826
UNSPSC
25172800
Artículo del fabricante nr
374553