text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Llave Torx en L T9 40mm Empuñadura tipo bandera 74mm


Artículo No. 46870AMF
Aislamiento
Peso 6.3
Longitud total (mm) 74
Tamaño (TX) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 6.3
Longitud total (mm) 74
Tamaño (TX) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Material de la hoja Chrome-vanadium steel
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco No
Probado por VDE No
Peso por pieza (g) 6
Model 907SH

Números de artículo

Artículo No. 46870AMF
EAN 4020772046873
UBB 500617747539
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 46870
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.