text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907SH Llave Torx en L T8 40mm Empuñadura tipo bandera 74mm


Cod Articol 46862AMF
Aislamiento
Peso 5.8
Longitud total (mm) 74
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Ambalat la 1

Specificații

Aislamiento
Peso 5.8
Longitud total (mm) 74
Tamaño (TX) 8
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Diámetro de la hoja (mm) 2.31
Material de la hoja Chrome-vanadium steel
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco No
Probado por VDE No
Peso por pieza (g) 6
Model 907SH

Numerele articolelor

Cod Articol 46862AMF
EAN 4020772046866
UBB 500617747463
UNSPSC 27111701
Nr. articol producător 46862
Nu închideți această pagină. Acest mesaj va dispărea când pagina este complet încărcată.