Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
46847AMF
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
AMF 907SH Llave Torx en L T6 35mm Hoja Agarre tipo bandera 69mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
46847AMF
Aislamiento
Sí
Peso
3.6
Longitud total (mm)
69
Tamaño (TX)
6
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
35
Con taladro
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
3.6
Longitud total (mm)
69
Tamaño (TX)
6
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
35
Con taladro
No
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
1.7
Material de la hoja
Chrome-vanadium steel
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
No
Peso por pieza (g)
4
Model
907SH
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
46847AMF
EAN
4020772046842
UBB
500617747208
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
46847