Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
46730AMF
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
AMF 907S Llave Torx T6 35mm Hoja Empuñadura pequeña 70mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
46730AMF
Aislamiento
Sí
Peso
14
Longitud total (mm)
70
Tamaño (TX)
6
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
35
Con taladro
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Related products
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
14
Longitud total (mm)
70
Tamaño (TX)
6
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
35
Con taladro
No
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
1.7
Material de la hoja
Chrome-vanadium steel
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
No
Peso por pieza (g)
7
Codigo SA
Ver
Model
907S
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
46730AMF
EAN
4020772046736
UBB
500617746390
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
46730