text.skipToContent text.skipToNavigation

AMF 907S Llave en L Torx T9 40mm Hoja Grip Pequeño 75mm


Artículo No. 46763AMF
Aislamiento
Peso 15
Longitud total (mm) 75
Tamaño (TX) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Peso 15
Longitud total (mm) 75
Tamaño (TX) 9
Protección de aislamiento 1000 V No
Longitud de la hoja (mm) 40
Con taladro No
Asidero de material plástico
Tipo de eje Redondo
Diseño de agarre Otro
Diámetro de la hoja (mm) 2.5
Material de la hoja Chrome-vanadium steel
Capuchón giratorio No
Cuchilla de protección de superficie Cromado
Cuchilla continua No
Con protección antivuelco No
Probado por VDE No
Peso por pieza (g) 9
Model 907S

Números de artículo

Artículo No. 46763AMF
EAN 4020772046767
UBB 500617746622
UNSPSC 27111701
Artículo del fabricante nr 46763
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.