Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
45906AMF
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
AMF 907Q Llave Torx en L T9 100mm Hoja T-Grip 125mm
Añadir catálogo
Previous
Next
/ precio por 
-
incl. IVA
Artículo No.
45906AMF
Aislamiento
Sí
Peso
35
Longitud total (mm)
125
Tamaño (TX)
9
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Con taladro
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
35
Longitud total (mm)
125
Tamaño (TX)
9
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
100
Con taladro
No
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
2.5
Material de la hoja
Chrome-vanadium steel
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
No
Peso por pieza (g)
22
Codigo SA
82054000
Model
907Q
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
45906AMF
EAN
4020772045906
UBB
500617742092
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
45906