Destornilladores
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
Destornilladores, puntas & llaves
Destornilladores
Destornilladores
46029AMF
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
AMF 907Q Llave en L Torx T50 100mm Hoja con empuñadura en T 180mm
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
46029AMF
Aislamiento
Sí
Peso
160
Longitud total (mm)
180
Tamaño (TX)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
150
Con taladro
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Aislamiento
Sí
Peso
160
Longitud total (mm)
180
Tamaño (TX)
50
Protección de aislamiento 1000 V
No
Longitud de la hoja (mm)
150
Con taladro
No
Asidero de material
plástico
Tipo de eje
Redondo
Diseño de agarre
Otro
Diámetro de la hoja (mm)
8.83
Material de la hoja
Chrome-vanadium steel
Capuchón giratorio
No
Cuchilla de protección de superficie
Cromado
Cuchilla continua
No
Con protección antivuelco
No
Probado por VDE
No
Peso por pieza (g)
158
Model
907Q
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
46029AMF
EAN
4020772046026
UBB
500617743082
UNSPSC
27111701
Artículo del fabricante nr
46029