Accesorios
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
Materiales de montaje y aislamiento
Aislamiento
90613AMF
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
AMF 6897K Enchufe de conexión para monitor con sensor 6897S/6820SIS 2m de longitud de cable
Añadir catálogo
/ precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
90613AMF
Libre de halógenos
Sí
Tipo de cable
Multinúcleo
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Longitud del cable (m)
2
Apantallado
No
Material de la superficie de contacto
Dorado
Vulcanizar
No
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Libre de halógenos
Sí
Tipo de cable
Multinúcleo
Tipo de accesorios/componentes
Otro
Longitud del cable (m)
2
Apantallado
No
Material de la superficie de contacto
Dorado
Vulcanizar
No
Material de la funda del cable
Otro
Grado de protección (IP)
IP68
Tipo de conexión eléctrica, lado caja
Extremo del conductor libre
Tipo de conexión eléctrica, lado campo
Otro
Cable de posicionamiento, lado caja
Derecho
Alimentación del cable de posicionamiento, lado de campo
En ángulo recto
Con indicación LED
No
Tipo de contacto enchufable, lado de campo
Mujer (autobús)
Material cuerpo de contacto
Otro
Color de la cubierta del cable
Negro
Accesorios
Sí
Pieza
No
Peso por pieza (g)
75
Codigo SA
85059020
Model
6897K
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
90613AMF
EAN
4020772090616
UBB
500617843312
UNSPSC
27112102
Artículo del fabricante nr
90613