text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Macho para herramienta oversized para insertos Acero HSS Sin revestimiento for blind holes M10


Artículo No.
Diámetro
Marca Amecoil
Material Acero
Material técnico HSS
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 40
Embalado por 1

Especificaciones

Diámetro M10
Marca Amecoil
Material Acero
Material técnico HSS
Tratamiento de superficie Sin revestimiento
Rosca Métrica
Peso por pieza (g) 40
Info
  • Recomendado para los agujeros ciegos.
  • La máquina golpea hasta e incluyendo M8 con punta afilada y sobre M8 con punta plana.
    • ATENCIÓN: el tamaño de la rosca de los machos especiales de AMECOIL es mayor que el de un macho estándar!for blind holes
Codigo SA 8207401000

Dimensiones

d-D M10

Números de artículo

Artículo No. 71410.100.001
EAN 8715492909794
UBB 950202004996
UNSPSC 31162802
Artículo del fabricante nr 80410150

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.