text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Juego de inserto de hilo de acero MEF Acero inoxidable (Inox) A2 M10X1,00X15 (25PC)

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info Este kit de plástico es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
  • Herramienta de ajuste manual unidimensional.
  • Macho de máquina (para diámetros ≥ M18 con macho de arranque extra).
  • Herramienta de ruptura Tang.
  • Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (cantidades entre paréntesis).

Especificaciones

Diámetro M10
Longitud 15 mm
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info Este kit de plástico es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
  • Herramienta de ajuste manual unidimensional.
  • Macho de máquina (para diámetros ≥ M18 con macho de arranque extra).
  • Herramienta de ruptura Tang.
  • Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (cantidades entre paréntesis).

Dimensiones

d-D M10
L (mm) 15
P 1

Números de artículo

Artículo No. 71021.100.015
EAN 8715492907738
UBB 950355264413
UNSPSC 31162802
Artículo del fabricante nr 1110100015

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.