text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Juego de inserto de hilo acero UNC Acero inoxidable (Inox) A2 3/4X19,1 (10PC)

Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info Este kit de plástico es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
  • Herramienta de ajuste manual unidimensional.
  • Macho de máquina (para diámetros ≥ M18 con macho de arranque extra).
  • Herramienta de ruptura Tang.
  • Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (cantidades entre paréntesis).

Especificaciones

Diámetro 3/4 Inch
Longitud 19.1 mm
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Info Este kit de plástico es conveniente para el uso frecuente de un tamaño.Contenido:
  • Herramienta de ajuste manual unidimensional.
  • Macho de máquina (para diámetros ≥ M18 con macho de arranque extra).
  • Herramienta de ruptura Tang.
  • Insertos de hilo de acero inoxidable A2 según DIN 8140-1 forma A (cantidades entre paréntesis).

Dimensiones

L (mm) 19.1

Números de artículo

Artículo No. 71030.191.019
EAN 8715492907882
UBB 950355265816
UNSPSC 31162802
Artículo del fabricante nr 1220340750

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.