Nedtrain Oud
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
Insertos
71130
71130.222.022
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
AMECOIL Inserto de hilo de acero UNF Acero inoxidable (Inox) A2 7/8X22,2
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Unified National Fine
Info
L - P = longitud de la rosca después del montaje (P = 1/hilos por pulgada).
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
7/8 Inch
Longitud
22.2 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Unified National Fine
Info
L - P = longitud de la rosca después del montaje (P = 1/hilos por pulgada).
Dimensiones
Agujero ø
22.7
L (mm)
22.2
Hilos por pulgada
14
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71130.222.022
EAN
8715492909046
UBB
950355271004
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
120780875