Nedtrain Oud
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
Insertos
71130
71130.158.015
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
AMECOIL Inserto de hilo de acero UNF Acero inoxidable (Inox) A2 5/8X15,9
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Unified National Fine
Info
L - P = longitud de la rosca después del montaje (P = 1/hilos por pulgada).
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
5/8 Inch
Longitud
15.9 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Unified National Fine
Info
L - P = longitud de la rosca después del montaje (P = 1/hilos por pulgada).
Dimensiones
Agujero ø
16.3
L (mm)
15.9
Hilos por pulgada
18
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71130.158.015
EAN
8715492909022
UBB
950355270840
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
120580625