List1
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
Insertos
71140
71140.063.009
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
AMECOIL Inserto de hilo de acero UNC Acero inoxidable (Inox) A2 1/4X9,5
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Unified National Coarse
Info
L - P = longitud de la rosca después del montaje (P = 1/hilos por pulgada).
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 50
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
1/4 Inch
Longitud
9.5 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Unified National Coarse
Info
L - P = longitud de la rosca después del montaje (P = 1/hilos por pulgada).
Dimensiones
Agujero ø
6.7
L (mm)
9.5
Hilos por pulgada
20
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
71140.063.009
EAN
8715492909077
UBB
950355271269
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
110140375