text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Inserto de hilo acero MEF para velas DIN 8140-1A Acero inoxidable (Inox) A2 para velas M14X1,25X10,5

Especificaciones

Diámetro M14
Longitud 10.5 mm
Material Acero inoxidable
Material técnico A2
Rosca Métrica extra fina
Info
  • L - P = longitud de la rosca después del montaje.para velas

Dimensiones

d-D M14
Agujero ø 14.4
L (mm) 10.5
P 1.25

Estándares

DIN 8140-1A

Números de artículo

Artículo No. 71920.140.010
EAN 8715492911490
UBB 950355273240
UNSPSC 31162802
Artículo del fabricante nr 114125105

Productos ({0})

  Stock Precio neto   Regístrate
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.