HELICOILS
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
Insertos
71121
71121.200.030
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
AMECOIL Inserto de hilo acero MEF DIN 8140-1A Acero inoxidable (Inox) A2 M20X1,50X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica extra fina
Info
L - P = longitud de la rosca después del montaje.
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 100
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
30 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica extra fina
Info
L - P = longitud de la rosca después del montaje.
Dimensiones
d-D
M20
Agujero ø
20.5
L (mm)
30
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
8140-1A
Números de artículo
Artículo No.
71121.200.030
EAN
8715492908926
UBB
950355393865
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
120150030