TEAM INDUSTRIES, s.r.o.
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
Insertos
71210
71210.100.015
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
AMECOIL Inserto de hilo acero DIN 8140-1 Acero inoxidable (Inox) A2 M10X15
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
El inserto de rosca de alambre de tipo auto roscante logra su capacidad de bloqueo, entre el tornillo y el AMECOIL, mediante la deformación poligonal de una o más espirales del inserto de rosca de alambre.
Estos insertos de hilo de alambre de tipo auto bloqueante están pintados de rojo para distinguirlos fácilmente del tipo estándar.
L - P = longitud de la rosca después del montaje.auto bloqueante
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M10
Longitud
15 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
El inserto de rosca de alambre de tipo auto roscante logra su capacidad de bloqueo, entre el tornillo y el AMECOIL, mediante la deformación poligonal de una o más espirales del inserto de rosca de alambre.
Estos insertos de hilo de alambre de tipo auto bloqueante están pintados de rojo para distinguirlos fácilmente del tipo estándar.
L - P = longitud de la rosca después del montaje.auto bloqueante
Dimensiones
d-D
M10
Agujero ø
10.5
L (mm)
15
P
1.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
8140-1
Números de artículo
Artículo No.
71210.100.015
EAN
8715492909244
UBB
950355272580
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
210150015