HELICOILS
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
Insertos
71110
71110.200.030
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
AMECOIL Inserto de hilo acero DIN 8140-1 Acero inoxidable (Inox) A2 DIN 8140-1 form A M20X30
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
L - P = longitud de la rosca después del montaje.DIN 8140-1 form A
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 10
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M20
Longitud
30 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
L - P = longitud de la rosca después del montaje.DIN 8140-1 form A
Dimensiones
d-D
M20
Agujero ø
20.75
L (mm)
30
P
2.5
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
8140-1
Números de artículo
Artículo No.
71110.200.030
EAN
8715492908650
UBB
950355268703
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
120250030