HELICOILS
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
Insertos
71110
71110.140.028
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
AMECOIL Inserto de hilo acero DIN 8140-1 Acero inoxidable (Inox) A2 DIN 8140-1 form A M14X28
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
Diámetro
Longitud
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
L - P = longitud de la rosca después del montaje.DIN 8140-1 form A
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 25
Solo embalaje completo
Añadir a la cesta
Ver todas las variantes
Especificaciones y estándares
Descargas
Variantes de productos
Especificaciones
Diámetro
M14
Longitud
28 mm
Material
Acero inoxidable
Material técnico
A2
Rosca
Métrica
Info
L - P = longitud de la rosca después del montaje.DIN 8140-1 form A
Dimensiones
d-D
M14
Agujero ø
14.5
L (mm)
28
P
2
Descargar como PDF
Imprimir
Estándares
DIN
8140-1
Números de artículo
Artículo No.
71110.140.028
EAN
8715492908605
UBB
950355385788
UNSPSC
31162802
Artículo del fabricante nr
114200028