Accesorios para armarios de almacenaje
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
7N997908
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
Aluminium box Maxi L 900 x W 500 x H 370 mm 135 l with hinged catch ZARGES
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
7N997908
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
135
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Volumen (ml)
135
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
450
Altura interior (mm)
350
Anchura exterior (mm)
500
Altura exterior (mm)
370
Profundidad exterior (mm)
900
Profundidad interior (mm)
850
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
7N997908
EAN
4003866408634
UBB
500583185565
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
40863