Accesorios para armarios de almacenaje
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
0X520020
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
Aluminium box L 902 x W 495 x H 367 mm 140 l with lever clamp latches with bores
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0X520020
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
120
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
120
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
460
Altura interior (mm)
350
Anchura exterior (mm)
495
Altura exterior (mm)
367
Profundidad exterior (mm)
902
Profundidad interior (mm)
870
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0X520020
EAN
4054773023700
UBB
500573897989
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
C140