Accesorios para armarios de almacenaje
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
0R803221
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
Aluminium box L 782 x W 585 x H 620 mm 240 l with hinged catches and stacking co
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
0R803221
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
160
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
160
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
550
Altura interior (mm)
590
Anchura exterior (mm)
585
Altura exterior (mm)
620
Profundidad exterior (mm)
782
Profundidad interior (mm)
750
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
0R803221
EAN
4054773023540
UBB
500573842118
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
D240