Accesorios para armarios de almacenaje
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
6T703504
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
Aluminium box L 432 x W 335 x H 277 mm 29 l with hinged catches and stacking cor
Añadir catálogo
Previous
Next
/ Precio por 
-
Incl. IVA
Artículo No.
6T703504
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
40
Ver todas las especificaciones
-
+
Embalado por 1
Añadir a la cesta
Especificaciones y estándares
Descargas
Especificaciones
Color
Otro
Protección de la superficie
Otro
Con tapa de cubierta
Sí
Material
Aluminio
Con asa
Sí
Apilable
Sí
Carga neta admisible (kg)
40
Transparente
No
Con cerradura
Sí
Anchura interior (mm)
300
Altura interior (mm)
245
Anchura exterior (mm)
335
Altura exterior (mm)
277
Profundidad exterior (mm)
432
Profundidad interior (mm)
400
Descargar como PDF
Imprimir
Números de artículo
Artículo No.
6T703504
EAN
4054773023564
UBB
500582924055
UNSPSC
24102103
Artículo del fabricante nr
D29