text.skipToContent text.skipToNavigation

Almacén de puntas Wera KK 20 Tool Finder 1 8-part slot/PH/PZD/TORX


Kraftform Kompakt 20 Buscador de herramientas 1 con bolsa, 7 piezas 1x 889/4 R Rapidaptor Portapuntas universal: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Puntas BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x 867/1 BTZ Puntas TORX®: TX 25 x 25 mm 1x 800/1 Puntas BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mm 1x tira autoadherente 70: 50 x 70 mmLas herramientas compacta

Artículo No. 7S189035
Aislamiento
Embalaje Bag
Longitud (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V
Cabezal de cambio rápido
Embalado por 1

Especificaciones

Aislamiento
Embalaje Bag
Longitud (mm) 25
Protección de aislamiento 1000 V
Cabezal de cambio rápido
Número de destornilladores de estrella PH 2
Número de destornilladores de estrella PZ 2
Número de destornilladores de ranura 1
Número de destornilladores Torx 1
Número total de herramientas 7
Número de bits PH (cruceta) 2
Número de puntas PZ (cruceta) 2
Número de puntas Torx 1
Número de puntas ranura 1
Número de puntas total 6
Con soporte magnético No
Número de puntas hexágono interior 0
Diseño de agarre Otro
Número de puntas TriWing 0
Número de puntas dos agujeros 0
Tamaño inserción broca (mm) 6.3
Con carraca No
Número de puntas cuadrado interior (Robertson) 0
Con empuñadura
Marca Wera
Model Kraftform Kompakt Finder 1
Type Bit Set

Descripción

Kraftform Kompakt 20 Buscador de herramientas 1 con bolsa, 7 piezas 1x 889/4 R Rapidaptor Portapuntas universal: 1/4", x 100 mm 2x 851/1 BTZ bits: PH 1x25 mm, PH 2x25 mm 2x 855/1 Puntas BTZ: PZ 1x25 mm, PZ 2x25 mm 1x 867/1 BTZ Puntas TORX®: TX 25 x 25 mm 1x 800/1 Puntas BTZ: 0,8 x 5,5 x 25 mm 1x tira autoadherente 70: 50 x 70 mmLas herramientas compactas de Wera permiten el uso simultáneo para los dos tipos de fijación ",manual", y ",herramienta eléctrica",. El mango/sistema intercambiable en diseño compacto con varias puntas de cuchilla en un espacio mínimo permiten al usuario movilidad y flexibilidad. Apto para puntas con accionamiento de cabeza hexagonal de 1/4", según DIN ISO 1173-C 6.3 y E 6.3 (ISO 1173) y series de conexión de Wera 1 y 4. Con alargadera, bayoneta y tecnología Rapidaptor. Mango Kraftform con función antirrodadura, multicomponente para un atornillado especialmente ergonómico. Almacén integrado para guardar las puntas. De este modo, este juego sustituye a un juego de destornilladores de 6 piezas y reduce al mínimo el equipamiento necesario. El perfil y el tamaño de las puntas son fácilmente reconocibles gracias al buscador de herramientas ",Take it easy", de Wera, con codificación por colores e impresión claramente visible.

Números de artículo

Artículo No. 7S189035
EAN 4013288185327
UBB 500668580151
UNSPSC 27110000
Artículo del fabricante nr 05051016001
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.